Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka négyzetes G16866 - ZB6YC120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778809
Sonepar cikkszám
G16866
Gyártói cikkszám
ZB6YC120
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YC120
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka négyzetes