Schneider - Nyomógomb 16mm fehér jelölt fedőlapka négyzetes G16867 - ZB6YC121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110778816
Sonepar cikkszám
G16867
Gyártói cikkszám
ZB6YC121
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YC121
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Sima kupak nem-megvil. ny.gombhoz, jelölés jobbra nyíl, fehér, négyzetes. termékcsalád: Harmony XB6 - tartozék/külön alkatrész típusa: fedő - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: nem világító süllyesztett nyomógomb fej - nyelv: Nemzetközi - készletenk