Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm fehér kerek 1z+1ny IP65 G12532 - XB6AA15B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm fehér kerek 1z+1ny IP65 G12532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110764222

Sonepar cikkszám

G12532

Gyártói cikkszám

XB6AA15B

Gyártói típuskód

Harmony XB6AA15B

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Fehér nyomógomb O 16, sülly. rugóvisszat., 1NO+1NC. termékcsalád: Harmony XB6 - termék vagy komponens típusa: komplett nyomógomb - készülék rövid megnevezése: XB6 - szerelési átmérő: 16 mm - érintkezők típusa és összetétele: 1 NO + 1 NC - érintkezők működ