Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek '0' G16703 - ZB6YA200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - fekete
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Alak - kerek
Nyomógombnak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778120
Sonepar cikkszám
G16703
Gyártói cikkszám
ZB6YA200
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA200
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
fekete
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Nyomtatott felirat:
nincs
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek "0"