Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek '6' G16709 - ZB6YA206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Alak - kerek
Nyomógombnak alkalmas - Igen
Világító nyomógombnak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778182
Sonepar cikkszám
G16709
Gyártói cikkszám
ZB6YA206
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA206
Szín:
fekete
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
16 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek "6"