Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek G16720 - ZB6YA221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fekete
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 16 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778335
Sonepar cikkszám
G16720
Gyártói cikkszám
ZB6YA221
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA221
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
16 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek