Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek G16721 - ZB6YA222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fekete
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 16 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778342
Sonepar cikkszám
G16721
Gyártói cikkszám
ZB6YA222
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA222
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
16 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka kerek