Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka négyzetes G16883 - ZB6YC206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fekete
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778922
Sonepar cikkszám
G16883
Gyártói cikkszám
ZB6YC206
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YC206
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka négyzetes