Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka négyzetes G16891 - ZB6YC215

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka négyzetes G16891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fekete

  • Lencse formája - négyzetes

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110779004

Sonepar cikkszám

G16891

Gyártói cikkszám

ZB6YC215

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6YC215

Lencse színe:

fekete

Lencse formája:

négyzetes

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Igen

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Magasság:

0 mm

Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka négyzetes