Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka négyzetes G16893 - ZB6YC220

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka négyzetes G16893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fekete

  • Lencse formája - négyzetes

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110779059

Sonepar cikkszám

G16893

Gyártói cikkszám

ZB6YC220

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6YC220

Lencse színe:

fekete

Lencse formája:

négyzetes

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Igen

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Magasság:

0 mm

Sima kupak nem-megvil. ny.gombhoz, jelölés lefele nyíl, fekete, négyzetes. termékcsalád: Harmony XB6 - tartozék/külön alkatrész típusa: fedő - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: nem világító süllyesztett nyomógomb fej - nyelv: Nemzetközi - készleten