Schneider - Nyomógomb 16mm fekete jelölt fedőlapka négyzetes G16895 - ZB6YC222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fekete
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110779073
Sonepar cikkszám
G16895
Gyártói cikkszám
ZB6YC222
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YC222
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Sima kupak nem-megvil. ny.gombhoz, jelölés balra nyíl, fekete, négyzetes. termékcsalád: Harmony XB6 - tartozék/külön alkatrész típusa: fedő - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: nem világító süllyesztett nyomógomb fej - nyelv: Nemzetközi - készletenk