Nem visszaküldhető

Schneider - Nyomógomb 16mm fekete tégla fej 1ny IP65 G12601 - XB6DA22B

Schneider
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fekete

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110764390

Sonepar cikkszám

G12601

Gyártói cikkszám

XB6DA22B

Gyártói típuskód

Harmony XB6DA22B

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fekete

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

négyszögletű

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Nyomógomb 16mm fekete tégla fej 1ny