Schneider - Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap G17116 - ZB6YD130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110779929
Sonepar cikkszám
G17116
Gyártói cikkszám
ZB6YD130
Gyártói típuskód
ZB6YD130
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap