Schneider - Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap G17130 - ZB6YD209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fekete
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110779677
Sonepar cikkszám
G17130
Gyártói cikkszám
ZB6YD209
Gyártói típuskód
ZB6YD209
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap