Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap G17154 - ZB6YD318

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap G17154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110779868

Sonepar cikkszám

G17154

Gyártói cikkszám

ZB6YD318

Gyártói típuskód

ZB6YD318

Lencse színe:

zöld

Lencse formája:

négyszögletű

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Igen

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Magasság:

0 mm

Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap