Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm kék síkban lévő fej G16767 - ZB6AA6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm kék síkban lévő fej G16767

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - kék

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110288209

Sonepar cikkszám

G16767

Gyártói cikkszám

ZB6AA6

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6AA6

Gomb színe:

kék

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Nyomógomb 16mm kék síkban lévő fej