Schneider - Nyomógomb 16mm piros jelölt fedőlapka kerek 'OFF' G16740 - ZB6YA424
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - lapos / sima
Szín - piros
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Alak - kerek
Nyomógombnak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778366
Sonepar cikkszám
G16740
Gyártói cikkszám
ZB6YA424
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA424
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
piros
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Nyomtatott felirat:
ki
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Sima kupak nem-megvil. ny.gombhoz, jelölés OFF, piros, kerek. termékcsalád: Harmony XB6 - tartozék/külön alkatrész típusa: fedő - nyelv: angol - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet - termék súlya: 0.001 kg. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Kompakt: a