Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm sárga gombafej IP65 G12640 - ZB6AC5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm sárga gombafej IP65 G12640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - sárga

  • Kupak átmérője - 24 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110070958

Sonepar cikkszám

G12640

Gyártói cikkszám

ZB6AC5

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6AC5

Gomb színe:

sárga

Kupak átmérője:

24 mm

Védettség (IP):

IP65

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

nincs

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyomógomb 16mm sárga gombafej