Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomógomb 16mm Szürke Téglalap alakú G12728 - ZB6DA2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm Szürke Téglalap alakú G12728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G12728

Gyártói cikkszám

ZB6DA2

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6DA2

Gomb színe:

fekete

Lencse formája:

négyszögletű

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Nyílás magassága:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Nyomógomb 16mm Szürke Téglalap alakú