Schneider - Nyomógomb 16mm zöld jelölt fedőlapka kerek 'I' G16733 - ZB6YA311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - zöld
Felirat ISO-szimbólumok - I
Alak - kerek
Nyomógombnak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110778427
Sonepar cikkszám
G16733
Gyártói cikkszám
ZB6YA311
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA311
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
zöld
Felirat ISO-szimbólumok:
I
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Nyomtatott felirat:
nincs
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógomb 16mm zöld jelölt fedőlapka kerek "I"