Schneider - Nyomógomb 16mm zöld jelölt fedőlapka négyzetes 'I' G16907 - ZB6YC311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110779141
Sonepar cikkszám
G16907
Gyártói cikkszám
ZB6YC311
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YC311
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Sima kupak nem-megvil. ny.gombhoz, jelölés I, zöld, négyzetes. termékcsalád: Harmony XB6 - tartozék/külön alkatrész típusa: fedő - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: nem világító süllyesztett nyomógomb fej - nyelv: Nemzetközi - készletenkénti mennyi