Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 16mm zöld négyzet fej 1z IP65 G12570 - XB6CA31B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 16mm zöld négyzet fej 1z IP65 G12570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110764260

Sonepar cikkszám

G12570

Gyártói cikkszám

XB6CA31B

Gyártói típuskód

HARMONY6 XB6CA31B

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

négyzetes

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Nyomógomb 16mm zöld négyzet fej 1z