Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 1mod 1záró 20A 250VAC IP20 GT74979 - A9E18032

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 1mod 1záró 20A 250VAC IP20 GT74979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - szürke

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Lámpafeszültség - 0-0 V

  • Kapcsolóáram - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480088247

Sonepar cikkszám

GT74979

Gyártói cikkszám

A9E18032

Gyártói típuskód

iPB A9E18032

Lencse színe:

szürke

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Lámpafeszültség:

0-0 V

Kapcsolóáram:

20 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

50 mm

Védettség (IP):

IP20

Nyomógomb 1mod 1záró 20A 250VAC IP20