Schneider - Nyomógomb 1mod 1záró 20A 250VAC+zöld lámpa 12-48V IP20 GT74985 - A9E18038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Lámpafeszültség - 12-48 V
Kapcsolóáram - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088308
Sonepar cikkszám
GT74985
Gyártói cikkszám
A9E18038
Gyártói típuskód
iPB A9E18038
Lencse színe:
zöld
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lámpafeszültség:
12-48 V
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
0.3 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
50 mm
Védettség (IP):
IP20
Nyomógomb 1mod 1záró 20A 250VAC+zöld lámpa 12-48V IP20