Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomógomb 1pol csengőjel IP44 keret nélk krém Sedna GT93382 - SDN0800323

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 1pol csengőjel IP44 keret nélk krém Sedna GT93382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495054354

Sonepar cikkszám

GT93382

Gyártói cikkszám

SDN0800323

Gyártói típuskód

Sedna SDN0800323

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

billentyű

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Szín:

bézs

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Igen

Készülék mélysége:

0 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Készülék szélessége:

0 mm

Készülék magassága:

0 mm

SEDNA Egypólusú nyomó csengőjellel, rugós bekötés, 10A, IP44, krém. termékcsalád: Sedna - csatlakozások pontjai: csavar nélküli kapcsok. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok előírásainak eleget tesznek, továbbá a szakemberek, valamint a végfelhasz