Schneider - Nyomógomb 1pol csengőjel keret nélkül bézs Sedna SN014951 - SDN0800147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Pólusszám - 1
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495060331
Sonepar cikkszám
SN014951
Gyártói cikkszám
SDN0800147
Gyártói típuskód
Sedna SDN0800147
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Pólusszám:
1
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
csengő
Készülék mélysége:
12 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm