Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomógomb 1pol csengőjel keret nélkül fehér Sedna GT60297 - SDN0800121

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 1pol csengőjel keret nélkül fehér Sedna GT60297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495032949

Sonepar cikkszám

GT60297

Gyártói cikkszám

SDN0800121

Gyártói típuskód

Sedna SDN0800121

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Forgóérintkezők száma:

0

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényforrással:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

csengő

Szövegmező / írási felület:

Igen

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Készülék mélysége:

42 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Sedna, 1pole pushbutton, 10A bell symbol, without frame white. termékcsalád: Sedna - csatlakozások vonalvégpontok: csavar nélküli kapcsok. Előnyök : .. Alkalmazások: ..