Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomógomb 1pol lámpajel keret nélkül krém Sedna Ip44 GT77019 - SDN0900323

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 1pol lámpajel keret nélkül krém Sedna Ip44 GT77019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495054347

Sonepar cikkszám

GT77019

Gyártói cikkszám

SDN0900323

Gyártói típuskód

Sedna SDN0900323

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

fény

Szövegmező / írási felület:

Igen

Készülék mélysége:

42 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

SEDNA Egypólusú nyomó lámpajellel, rugós bekötés, 10A, IP44, krém. termékcsalád: Sedna - csatlakozások pontjai: csavar nélküli kapcsok. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok előírásainak eleget tesznek, továbbá a szakemberek, valamint a végfelhaszn