Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm fehér fej+1z érintkező elem IP66 SN014561 - XB4BA11

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm fehér  fej+1z érintkező elem IP66 SN014561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118377929

Sonepar cikkszám

SN014561

Gyártói cikkszám

XB4BA11

Gyártói típuskód

Harmony XB4BA11

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Nyomógomb 22mm fehér fej+1z érintkező elem IP66