Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomógomb 22mm fehér króm frontgyűrűvel G03451 - ZB2BA1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm fehér króm frontgyűrűvel G03451

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G03451

Gyártói cikkszám

ZB2BA1

Gyártói típuskód

ZB2BA1

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Gomb építési formája:

lapos / sima

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm fehér króm frontgyűrűvel