Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm fehér szögletes fej GT13877 - ZB5CA1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm fehér szögletes fej GT13877

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - négyzetes

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110925845

Sonepar cikkszám

GT13877

Gyártói cikkszám

ZB5CA1

Gyártói típuskód

HARMONY5 ZB5CA1

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

négyzetes

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Nyomógomb 22mm fehér szögletes fej