Schneider - Nyomógomb 22mm fej 60mm sárga IP66 G53434 - ZB4BC5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110888461
Sonepar cikkszám
G53434
Gyártói cikkszám
ZB4BC5
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BC5
Gomb színe:
sárga
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
13
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm