Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm fej fekete, rádiófrekvenciás SN005970 - ZB5RTA2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm fej fekete, rádiófrekvenciás SN005970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 0

  • Gomb színe - egyéb

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480334580

Sonepar cikkszám

SN005970

Gyártói cikkszám

ZB5RTA2

Gyártói típuskód

Harmony ZB5RTA2

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

0

Gomb színe:

egyéb

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Nyomógomb 22mm fej fekete, rádiófrekvenciás