Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm fekete 1z IP66 G11907 - XB5AA21

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm fekete 1z IP66 G11907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fekete

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110903386

Sonepar cikkszám

G11907

Gyártói cikkszám

XB5AA21

Gyártói típuskód

Harmony XB5AA21

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fekete

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

A Harmony XB5 moduláris fekete nyomógomb rugós visszatérítéses / impulzusos mechanizmussal működik, és csavaros sorkapcsokat használ. A nyomógomb egyszerű és robusztus vezérlést biztosít a gépek és folyamatok számára. Könnyen beszerelhető a szabványos 22 mm átmérőjű kivágásokba, és egyszerű, csavaros rögzítésű sorkapcsokkal csatlakoztatható. Kapcsolási rajza a világos színeknek és jelöléseknek köszönhetően távolról is jól megkülönböztethető, így minimálisra csökkenthetők a hibák a kezdeti bekötés és a későbbi karbantartási műveletek során. Ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló az IP66-os védettségnek köszönhetően, így ideális a zord környezetben való működéshez. Műanyag keretének köszönhetően ideális a vegyi anyagokkal szembeni jó ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.