Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm fekete magasított védőgyűrűvel GT67398 - ZB5AA26

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm fekete magasított védőgyűrűvel GT67398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete/fehér/piros

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110291414

Sonepar cikkszám

GT67398

Gyártói cikkszám

ZB5AA26

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AA26

Gomb színe:

fekete/fehér/piros

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Nyomógomb 22mm fekete magasított védőgyűrűvel