Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm fekete síkban levő csengő szimbólum SN110421 - ZB5AC28001

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm fekete síkban levő csengő szimbólum SN110421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete/fehér/piros

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480444029

Sonepar cikkszám

SN110421

Gyártói cikkszám

ZB5AC28001

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AC28001

Gomb színe:

fekete/fehér/piros

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Védőborítással:

Nem

Nyomógomb 22mm fekete síkban levő csengő szimbólum