Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm kék gombafej 30mm visszaálló IP66 GT05571 - ZB4BC64

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm kék gombafej 30mm visszaálló IP66 GT05571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - kék

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110888423

Sonepar cikkszám

GT05571

Gyártói cikkszám

ZB4BC64

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BC64

Gomb színe:

kék

Kupak átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

lapos / sima

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

nincs

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyomógomb 22mm kék gombafej 30mm visszaálló IP66