Schneider - Nyomógomb 22mm kettő gomb 1z+1ny komplett műa IP67 GT79261 - XB5AA711237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - nagy
Parancshelyek száma - 3
Gomb színe - fekete/fehér
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119603508
Sonepar cikkszám
GT79261
Gyártói cikkszám
XB5AA711237
Gyártói típuskód
Harmony XB5AA711237
Gomb építési formája:
nagy
Parancshelyek száma:
3
Gomb színe:
fekete/fehér
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
Lencse formája:
négyszögletű
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
1
Áttetsző:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0