Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomógomb 22mm kettős fej 1z+1ny IP66 G11936 - XB5AL845

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm kettős fej 1z+1ny IP66 G11936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - nagy

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110903652

Sonepar cikkszám

G11936

Gyártói cikkszám

XB5AL845

Gyártói típuskód

HARMONY5 XB5AL845

Gomb építési formája:

nagy

Parancshelyek száma:

2

Gomb színe:

piros/zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

négyszögletű

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Nyomógomb 22mm kettős fej 1z+1ny