Schneider - Nyomógomb 22mm kettős fej zöld-piros lapkával G15822 - ZB4BA8234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110888249
Sonepar cikkszám
G15822
Gyártói cikkszám
ZB4BA8234
Gyártói típuskód
HARMONY4 ZB4BA8234
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
2
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Nyomógomb 22mm kettős fej zöld-piros lapkával