Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm kettős fej zöld-piros lapkával 'I-O' jellel SN006867 - ZB4BA7341

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm kettős fej zöld-piros lapkával 'I-O' jellel SN006867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119043847

Sonepar cikkszám

SN006867

Gyártói cikkszám

ZB4BA7341

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BA7341

Gomb színe:

piros/zöld

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

2

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Nyomógomb 22mm kettős fej zöld-piros lapkával 'I-O' jellel