Schneider - Nyomógomb 22mm Kettos nyomógombfej Síkban levo G12018 - ZB5AA9134
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - piros/zöld
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110904833
Sonepar cikkszám
G12018
Gyártói cikkszám
ZB5AA9134
Gyártói típuskód
HARMONY5 ZB5AA9134
Gomb színe:
piros/zöld
Parancshelyek száma:
2
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Visszaálló:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Nyomógomb 22mm Kettos nyomógombfej Síkban levo