Schneider - Nyomógomb 22mm Kettos nyomógombfej Síkban levo G17047 - ZB5AA8134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - egyéb
Lencse formája - négyszögletű
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110904796
Sonepar cikkszám
G17047
Gyártói cikkszám
ZB5AA8134
Gyártói típuskód
HARMONY5 ZB5AA8134
Gomb színe:
egyéb
Lencse formája:
négyszögletű
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Nyomógomb 22mm Kettos nyomógombfej Síkban levo