Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomógomb 22mm kettős védősapkával IP66 G11708 - ZB4BL9334

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm kettős védősapkával IP66 G11708

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G11708

Gyártói cikkszám

ZB4BL9334

Gyártói típuskód

HARMONY4 ZB4BL9334

Gomb színe:

piros/zöld

Lencse formája:

négyszögletű

Parancshelyek száma:

2

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Nyílás magassága:

0 mm

Green flush/red projecting double-headed pushbutton O22 unmarked. termékcsalád: Harmony XB4 - készülék rövid megnevezése: ZB4 - szerelési átmérő: 22 mm.