Schneider - Nyomógomb 22mm piros 30mm-es fej visszaálló SN024118 - ZB2BC44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 30 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110664768
Sonepar cikkszám
SN024118
Gyártói cikkszám
ZB2BC44
Gyártói típuskód
ZB2BC44
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
30 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
négyszögletű
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyomógomb 22mm piros 30mm-es fej visszaálló