Schneider - Nyomógomb 22mm piros G66125 - D1A1U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse formája - négyzetes
Gomb építési formája - lapos / sima
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66125
Gyártói cikkszám
D1A1U
Gyártói típuskód
D1A1U
Lencse formája:
négyzetes
Gomb építési formája:
lapos / sima
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; %Nyomógomb 22mm piros