Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm piros kiálló '0' jellel G17452 - ZB4BL432

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm piros kiálló '0' jellel G17452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros/fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110887839

Sonepar cikkszám

G17452

Gyártói cikkszám

ZB4BL432

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BL432

Gomb színe:

piros/fehér

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Nyomógomb 22mm piros kiálló '0' jellel