Schneider - Nyomógomb 22mm piros kiálló fej STOP felirattal SN024124 - ZA2BL434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Lencse formája - kerek
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110648102
Sonepar cikkszám
SN024124
Gyártói cikkszám
ZA2BL434
Gyártói típuskód
ZA2BL434
Gomb színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyomógomb 22mm piros kiálló fej STOP felirattal