Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógomb 22mm sárga fej +1z +védősapka IP66 G11562 - XB4BP51

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógomb 22mm sárga fej +1z +védősapka IP66 G11562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - nagy

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - sárga

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110118889

Sonepar cikkszám

G11562

Gyártói cikkszám

XB4BP51

Gyártói típuskód

Harmony XB4BP51

Gomb építési formája:

nagy

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

sárga

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Nyomógomb 22mm sárga fej +1z +védősapka IP66