Schneider - Nyomógomb 22mm sárga gumisapkás G03456 - ZB2BP5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Lencse formája - kerek
Gomb építési formája - lapos / sima
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G03456
Gyártói cikkszám
ZB2BP5
Gyártói típuskód
ZB2BP5
Gomb színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Gomb építési formája:
lapos / sima
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm sárga gumisapkás